Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14201
Cod. Produttore
14201
Cod. EAN
8007352106635

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A P11 bianco

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, bianco

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente nominale

10 A

esecuzione

tipo italiano P11

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

24 mm

codice RAL (simile)

9003

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero di unità

1

Produttore

Presa di corrente Sicury standard italiano bianco 2P+T 10A 250V Serie Plana Plana

€ 4,41 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info