Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14335.SL
Cod. Produttore
14335.SL
Cod. EAN
8007352420786

Informazioni di prodotto

Presa con 3 connettori RCA Silver

Documentazione tecnica

Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite, Silver

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

cinch

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

9006

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

Produttore

Presa con 3 connettori RCA Silver Plana