Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19318
Cod. Produttore
19318
Cod. EAN
8007352414600

Informazioni di prodotto

Presa coassiale tipo F femmina grigio

Documentazione tecnica

Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24), grigio. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654

numero di uscite

1

esecuzione

presa d’arrivo

adatto per alimentazione remota

codice RAL (simile)

7015

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

colore

grigio

materiale

plastica

Produttore

Presa coassiale tipo F femmina grigio Arkè

€ 6,80 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info