Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08410.R
Cod. Produttore
08410.R
Cod. EAN
8007352153110

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A universale rosso

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato, rosso - 2 moduli speciali. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

rosso

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

3001

profondità dell'apparecchio

42 mm

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

altezza dell'apparecchio

50 mm

larghezza dell'apparecchio

50 mm

numero di unità

1

Produttore

Presa 2P+T 16A universale rosso