Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30210.B
Cod. Produttore
30210.B
Cod. EAN
8007352676152

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A universale bianco

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, bianco - 2 moduli

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di fasi

1

codice RAL (simile)

9016

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

44.80 mm

altezza dell'apparecchio

52.80 mm

profondità dell'apparecchio

36.10 mm

senza alogeni

contatto di protezione

con protezione dal contatto incrementata

frequenza

50.00 Hz

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

bianco

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE BIANCO

€ 17,58 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info