Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
250 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
corrente nominale
16 A
esecuzione
tipo italiano P30
stampa/marcatura
senza stampa
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
verde
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
45 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
39 mm
codice RAL (simile)
6029
senza alogeni
con protezione dal contatto incrementata
casella di testo/superficie di marcatura
numero di unità
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te