Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19276
Cod. Produttore
19276
Cod. EAN
8007352436459

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A, grigio - 3 moduli

tensione nominale

230 V

numero di prese commutabili

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

corrente nominale

16 A

esecuzione

tipo italiano P30

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

56 mm

codice RAL (simile)

7015

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con interruttore ACC/CHIUS

con protezione dal contatto incrementata

numero di unità

2

Produttore

Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 grigio