Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19209.M
Cod. Produttore
19209.M
Cod. EAN
8007352593947

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P30 Metal

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), Metal - 2 moduli

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

9007

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

esecuzione

tipo italiano P30

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

alluminio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero di unità

1

Produttore

Presa 2P+T 16A P30 Arkè Metal