Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14247
Cod. Produttore
14247
Cod. EAN
8007352130111

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 15A americano bianco

Documentazione tecnica

Presa 2P+T 15 A 250 V~ standard americano, bianco

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

codice RAL (simile)

9003

corrente nominale

15 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

esecuzione

American National Standard

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PRESA 2P+T 15A AMERICANO BIANCO