Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di unità
1
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
codice RAL (simile)
9006
corrente nominale
13 A
tensione nominale
250 V
larghezza dell'apparecchio
44.80 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
27.50 mm
senza alogeni
casella di testo/superficie di marcatura
con protezione dal contatto incrementata
frequenza
50.00 Hz
esecuzione
British Standard
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
argento
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
verniciato
esecuzione della superficie
brillante
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te