Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14221.SL
Cod. Produttore
14221.SL
Cod. EAN
8007352389083

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 13A inglese interr. Silver

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, Silver

tensione nominale

250 V

corrente nominale

13 A

numero di prese commutabili

1

esecuzione

British Standard

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

83 mm

altezza dell'apparecchio

83 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

codice RAL (simile)

9006

con protezione dal contatto incrementata

con interruttore ACC/CHIUS

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

numero di unità

2

Produttore

Presa 2P+T 13A inglese interr. Silver Plana