Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17031
Cod. Produttore
17031
Cod. EAN
8007352005679

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A P11 grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo P11, grigio - modulo ridotto

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione

tipo italiano P11

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

codice RAL (simile)

7015

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero di unità

1

Produttore

Presa 2P+T 10A P11 grigio