Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17031.B
Cod. Produttore
17031.B
Cod. EAN
8007352070158

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A P11 bianco

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo P11, bianco - modulo ridotto

corrente nominale

10 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

esecuzione

tipo italiano P11

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

33 mm

codice RAL (simile)

9001

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Presa 2P+T 10A P11 bianco