Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKGM32M0707
Cod. Produttore
PKGM32M0707
Cod. EAN
8030343166639

Informazioni di prodotto

Pressacavo PK 7 fori in poliammide IP68
Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP68

colore

grigio luce

esecuzione

diritto

Produttore

PRES.MULTIF.PA6 7 X 7 ISO32