Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKGM20M0206
Cod. Produttore
PKGM20M0206
Cod. EAN
8030343166042

Informazioni di prodotto

Pressacavo multiforo in poliammide IP68
Pressacavi multiforo in poliammide . Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP68

colore

grigio luce

esecuzione

diritto

Produttore

PRES.MULTIF.PA6 2 X 6 ISO20