Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
SM5TE6802
Cod. Produttore
5TE6802
Cod. EAN
4001869312002

Informazioni di prodotto

presa di corrente 16 A con coperchio, senza omologazione secondo DIN VDE 0620 e CEI 23-5 per montaggio in quadri di distribuzione esecuzione Italia
presa di corrente 16 A con coperchio, senza omologazione secondo DIN VDE 0620 e CEI 23-5 per montaggio in quadri di distribuzione esecuzione Italia

esecuzione

SCHUKO

numero di unità

1

copertura

piastra centrale

tipo di collegamento

morsetto a vite

con coperchio a cerniera

colore

grigio

codice RAL (simile)

RAL7037

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

senza alogeni

esecuzione della superficie

opaco

con funzione loop

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

frequenza

50.0 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44.0 mm

altezza dell'apparecchio

64.5 mm

profondità dell'apparecchio

75.0 mm

contatto di protezione

Produttore

PR.SCH.2P+T LAT./CENT.+SP.16A 230V