Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC046070033
Cod. Produttore
046070033
Cod. EAN
8054684003637

Informazioni di prodotto

Serie PP - Pozzetto in alluminio calpestabile, IP55, dimensioni 245 x 245 x 97 mm (BxAxP)
Realizzato in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Chiusura coperchio con viti antiperdenti in acciaio inox AISI 304. Guarnizione stampata in cloruro di vinile flessibile antinvecchiante. Adatti a sopportare anche il transito di veicoli leggeri (portata statica circa 1200 kg). Entrata e uscita conduttori da realizzarsi mediante passacavi o pressacavi. Applicazioni/installazioni: per derivazioni e giunzioni di elevata potenza in impianti sottotraccia. Grado di protezione IP 55 secondo CEI EN 60529 e IK 10 secondo CEI EN 62262.

Produttore

DKC

PP7/R CASSETTA DERIVAZIONE ALLU