Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza
120 mm
larghezza
profondità
80 mm
numero di ingressi
6
tensione di isolamento nominale Ui
1000 V
senza alogeni
colabile
massa colabile in dotazione
resistente alle intemperie
esecuzione antideflagrante testata
temperatura d’esercizio
-60 °C
temperatura di impiego
-20 °C
fissaggio del coperchio
da fissare a scatto
coperchio
non trasparente
grado di protezione (IP)
IP68
tipo di montaggio
universale
forma
rettangolare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te