Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /
Informazioni di prodotto
profondità
50 mm
larghezza
90 mm
altezza
180 mm
con fotocamera
protezione antivandalo
con copertura
numero di tasti di chiamata
1
con targa informativa
struttura modulare
colore
acciaio
materiale
acciaio inossidabile
tipo di montaggio
incassato
tecnica di installazione
network engineering
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te