Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM4893
Cod. Produttore
4893
Cod. EAN
8023903271034

Informazioni di prodotto

POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO 2 FILI

Documentazione tecnica

24Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti capacitivi con possibilit? di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

colore

grigio

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

a 2 fili

con copertura

con targa informativa

profondità di incasso

28

altezza totale

195

larghezza di montaggio

95

numero di tasti campanello

1

larghezza piastra frontale

95

altezza piastra frontale

195

Produttore

POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO 2 FILI