Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/38
Cod. Produttore
1083/38
Cod. EAN
8021156064410

Informazioni di prodotto

POSTO ESTERNO AUDIO 2VOICE
Posto esterno audio, Alpha, sistema 2voice

profondità

25 mm

larghezza

125 mm

altezza

90 mm

struttura modulare

colore

Bianco

materiale

plastica

tipo di montaggio

incasso

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

POSTO ESTERNO AUDIO 2VOICE