Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14416
Cod. Produttore
14416
Cod. EAN
8007352118065

Informazioni di prodotto

Portafusibile 1P 16A 250V bianco

Documentazione tecnica

Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm, bianco. Fornito senza fusibile

numero di poli

1

per dimensione del fusibile

6,35×32 mm

Produttore

Portafusibile 1P 16A 250V bianco Plana

€ 9,76 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info