Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08370
Cod. Produttore
08370
Cod. EAN
8007352014817

Informazioni di prodotto

Portafusibile 1P 16A 250V

Documentazione tecnica

Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm. Fornito senza fusibile

numero di poli

1

per dimensione del fusibile

6,35×32 mm

Produttore

Portafusibile 1P 16A 250V