Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW31293
Cod. Produttore
31293
Cod. EAN
4021267312930
Il portafusibili IW31293 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzato in plastica resistente, questo portafusibili è adatto per un montaggio su guida DIN ed è dotato di tre poli, rendendolo ideale per applicazioni elettriche a 400V. La sua dimensione D02 e l'esecuzione con copertura offrono una protezione aggiuntiva, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Questo portafusibili è la scelta perfetta per chi cerca un componente elettrico robusto e duraturo.

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli

3

esecuzione con copertura

dimensione

D02

materiale

plastica

tipo di montaggio

barra DIN

Produttore

PORTAF TR NEOD/E18 3P 63A 400V