Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW31291
Cod. Produttore
31291
Cod. EAN
4021267312916
Il PORTAF TR NEOD/E18 1P 63A 400V è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre robustezza e durata. Questo portafusibile è progettato per il montaggio su guida DIN, garantendo una facile installazione. Con un numero di poli pari a uno, è ideale per applicazioni specifiche. La sua esecuzione con copertura fornisce ulteriore protezione, rendendolo una scelta sicura e affidabile per le esigenze elettriche.

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli

1

esecuzione con copertura

dimensione

D02

materiale

plastica

tipo di montaggio

barra DIN

Produttore

PORTAF TR NEOD/E18 1P 63A 400V