Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW31176
Cod. Produttore
31176
Cod. EAN
4021267311766
Il PORTAF TR D/E33 3P 63A 690V è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente performance elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura dell'energia. Con una capacità di 63A e una tensione di 690V, è perfetto per ambienti industriali e commerciali. Il design robusto e funzionale assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta ideale per le vostre esigenze elettriche.

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

690 V

numero di poli

3

esecuzione con copertura

dimensione

DIII

materiale

plastica

tipo di montaggio

barra DIN

Produttore

PORTAF TR D/E33 3P 63A 690V