Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Cod. Rexel
IW33200
Cod. Produttore
33200
Cod. EAN
4021267332006
PORTAF SEZ. LTS00 160A 690V33200 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

esecuzione dell’elemento di azionamento

impugnatura coperchio

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

Produttore

PORTAF SEZ. LTS00 160A 690V