Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036319
Cod. Produttore
036319
Cod. EAN
3414970795113

Informazioni di prodotto

PORTA INTERNA 800X600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna per quadri 800 x 600 mm. Si montano direttamente all\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035

profondità

17 mm

altezza

734 mm

larghezza

548 mm

esecuzione

porta interna

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP20