Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036316
Cod. Produttore
036316
Cod. EAN
3414970795083

Informazioni di prodotto

PORTA INTERNA 500X400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna per quadri 500 x 400 mm. Si montano direttamente all\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035

larghezza

348 mm

profondità

17 mm

altezza

434 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

esecuzione

porta interna

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP20