Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036322
Cod. Produttore
036322
Cod. EAN
3414970795144

Informazioni di prodotto

PORTA INTERNA 1200X600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna per quadri 1200 x 600 mm. Si montano direttamente all\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035

altezza

1134 mm

larghezza

548 mm

profondità

17 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

esecuzione

porta interna

grado di protezione (IP)

IP20