Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036321
Cod. Produttore
036321
Cod. EAN
3414970795137

Informazioni di prodotto

PORTA INTERNA 1000X800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna per quadri 1000 x 800 mm. Si montano direttamente all\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035

profondità

17 mm

altezza

934 mm

larghezza

748 mm

colore

grigio

esecuzione

porta interna

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP20