Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036320
Cod. Produttore
036320
Cod. EAN
3414970795120

Informazioni di prodotto

PORTA INTERNA 1000X600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna per quadri 1000 x 600 mm. Si montano direttamente all\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035

profondità

17 mm

larghezza

548 mm

altezza

934 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione

porta interna

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP20