Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32810000
Cod. Produttore
32810000
Cod. EAN
8012952107579

Informazioni di prodotto

PORDOI 1 3315 SAP-T 70 CNR GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

PORDOI 1 3315 SAP-T 70 CNR GRAFITE