Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387497
Cod. Produttore
387497
Cod. EAN
8009561569966

Informazioni di prodotto

PN52-Guidacavo metal/plast D=50,5 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PN52-Guidacavo metallo plastico diametro 51mm grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

temperatura di impiego

-15 °C 90 °C

omologazione secondo DIN EN 61386-23

a propagazione di fiamma

con omologazione secondo UL

diametro interno

50.5 mm

raggio di curvatura statico

510 mm

diametro esterno

61 mm

diametro nominale

51 mm

resistenza alla compressione

750 N

guarnizione

senza guarnizione

caratteristiche elettriche

con proprietà conduttive

comportamento alla piegatura

pieghevole

colore

grigio

superficie

zincato

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale

acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

PN52-GUIDACAVO METAL/PLAST D 50,5 G