Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWD-P13MGT
Cod. Produttore
BVWD-P13MGT-11
Cod. EAN
7630030228858

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN13,5 PG13,5 PA6 BK IP66
Scopri il raccoglitore MEPMBVWD-P13MGT, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato in materiale PA6, questo raccoglitore è resistente e durevole, perfetto per ambienti impegnativi. La sua finitura nera elegante si adatta a qualsiasi contesto. Con un grado di protezione IP66, offre un'eccellente resistenza alla polvere e all'acqua, assicurando la massima affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche, rappresenta una scelta sicura e funzionale.

lunghezza totale

32 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

10 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

39.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90 PG13 DN07 IP66