Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2961192
Cod. Produttore
2961192
Cod. EAN
4017918158019

Informazioni di prodotto

Relè singolo

Documentazione tecnica

Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

15.6 V 59.52 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

2

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

larghezza

12.7 mm

altezza

29 mm

profondità

15.7 mm

Produttore

PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT