Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE680612
Cod. Produttore
680612
Cod. EAN
3245066806129

Informazioni di prodotto

Plexo Vela - scatola IP55 2M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
plexo vela - IP55 contenitore da parete IP55 - 2 moduli

temperatura di impiego

-5 °C 50 °C

inserimento dal retro

senza alogeni

profondità

55 mm

lunghezza

76 mm

numero di ingressi

2

larghezza

76 mm

coperchio

non trasparente

tipo di passaggio nella scatola

membrana di tenuta

superficie

non trattato

per diametro del tubo

16/19 mm

fissaggio del coperchio

avvitato

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

colore

grigio

esecuzione coperchio

coperchio di montaggio

materiale

plastica

forma

quadrato

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura d’esercizio

-5 °C

Produttore

PLEXO VELA - SCATOLA IP55 2M