Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
fissaggio del coperchio
avvitato
coperchio
non trasparente
colore
grigio
superficie
non trattato
materiale
plastica
per diametro del tubo
16/19 mm
tipo di montaggio
montaggio a parete/soffitto
forma
rettangolare
temperatura di impiego
-5 °C
temperatura d’esercizio
senza alogeni
inserimento dal retro
numero di ingressi
11
profondità
55 mm
larghezza
227.2 mm
lunghezza
76 mm
sezione max. del conduttore
2.5 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te