Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di ingressi
11
profondità
55 mm
larghezza
188 mm
lunghezza
76 mm
sezione max. del conduttore
2.5 mm²
inserimento dal retro
senza alogeni
temperatura d’esercizio
-5 °C
temperatura di impiego
forma
rettangolare
tipo di montaggio
montaggio a parete/soffitto
per diametro del tubo
16/19 mm
materiale
plastica
superficie
non trattato
colore
grigio
coperchio
non trasparente
fissaggio del coperchio
avvitato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te