Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE680602
Cod. Produttore
680602
Cod. EAN
3245066806020

Informazioni di prodotto

Plexo Vela - scatola IP40 2M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
plexo vela - IP40 Contenitore da parete IP40 - 2 moduli

fissaggio del coperchio

avvitato

coperchio

non trasparente

colore

grigio

superficie

non trattato

materiale

plastica

tipo di passaggio nella scatola

membrana di tenuta

per diametro del tubo

16/19 mm

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

quadrato

temperatura di impiego

-5 °C

temperatura d’esercizio

-5 °C

senza alogeni

inserimento dal retro

numero di ingressi

3

profondità

55 mm

larghezza

76 mm

lunghezza

76 mm

sezione max. del conduttore

2.5 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PLEXO VELA - SCATOLA IP40 2M