Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE680635
Cod. Produttore
680635
Cod. EAN
3245066806358

Informazioni di prodotto

Plexo Vela - placca IP55 4M grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
plexo vela scura - IP55 Placca da incasso IP55 - 4 moduli. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

colore

grigio

altezza

115.6 mm

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

con coperchio a cerniera

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

profondità

26 mm

montaggio a incasso

larghezza

142 mm

Produttore

PLEXO VELA - PLACCA IP55 4M GRIGIA