Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE092002
Cod. Produttore
092002
Cod. EAN
3245060920029

Informazioni di prodotto

PLEXO-SCATOLA DI DERIVAZIONE D70MM IP55 GRI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatole rotonde IP55 70 mm profondità 45 mm - 4 passacavi art. 0919 10. Colore grigio RAL 7035. Cassetta e coperchio in polistirene. Temperature di utilizzo da –25 a +40°C. Resistente al calore anormale (autoestinguenti) T=650 °C. Entrate cavi mediante passacavi a gradini. Chiusura del coperchio a pressione. Apertura con utensile. Fornite con tappi di protezione delle viti di fissaggio a salvaguardia dell’ IP.

temperatura di impiego

-25 °C 45 °C

resistente alle intemperie

inserimento dal retro

senza alogeni

profondità

51 mm

diametro

80 mm

sezione max. del conduttore

20 mm²

numero di ingressi

6

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

colore

grigio

coperchio

non trasparente

materiale

plastica

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

per diametro del tubo

20 mm

forma

tondo

tipo di passaggio nella scatola

membrana graduata ritagliabile

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

PLEXO-SCATOLA DI DERIVAZIONE D70MM