Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE092122
Cod. Produttore
092122
Cod. EAN
3245060921224

Informazioni di prodotto

PLEXO-Scat.IP55 220x170x140mm non forata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassette industriali isolanti Plexo 220 x 170 x 140 mm con pareti lisce. Autoestinguenti secondo IEC 695.2.1. resistenza al fuoco 960°C. Tenuta ai raggi UV, alla corrosione ed alle atmosfere saline. Tenuta ad olii e grassi. Tenuta alla temperatura: da –20°C a +50°C, +60°C di punta. Chiusura del coperchio mediante viti isolanti a 1/4 di giro impedibili, con indicazione I – 0.

piombabile

larghezza

170 mm

lunghezza

220 mm

profondità

140 mm

colore

grigio

superficie

non trattato

tipo di montaggio

universale

forma

rettangolare

materiale

plastica

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

PLEXO-SCAT.IP55 220X170X140MM NON F