Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE092156
Cod. Produttore
092156
Cod. EAN
3245060921569

Informazioni di prodotto

PLEXO Scat.130X130X74 10 passacavi IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatole stagne IP55/IK07 quadrate 130 x 130 x 74 mm. 10 entrate cavi. Diametro cavi e tubi compatibile: da 4 a 25 mm. Colore grigio RAL 7035. Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile. Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro. Fissaggio con asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni (viti diametro 5 mm max), fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio (viti diametro 4 mm max). Staff e di ancoraggio esterne (Art. 0358 02). Isolamento in calasse II assicurato dai tappi diprotezione per le viti di fissaggio (forniti)

temperatura di impiego

-25 °C 40 °C

senza alogeni

resistente alle intemperie

lunghezza

130 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

sezione max. del conduttore

25 mm²

profondità

80 mm

numero di ingressi

10

larghezza

130 mm

forma

quadrato

coperchio

non trasparente

colore

grigio

materiale

plastica

tipo di passaggio nella scatola

membrana graduata ritagliabile

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

superficie

non trattato

fissaggio del coperchio

chiusura a baionetta

per diametro del tubo

25 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

PLEXO SCAT.130X130X74 10 PASSACAVI