Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
coperchio/porta trasparente
adatto per parafulmine
adatto per uso esterno
larghezza
190 mm
larghezza in unità di suddivisione
11
numero di moduli
numero RAL
7035
profondità di incasso
94 mm
numero di ingressi per conduttori
4
spessore materiale porta/coperchio
2 mm
profondità interna
86 mm
profondità
numero di file
1
altezza
240 mm
spessore materiale scatola
tipo di copertura
coperchio
esecuzione coperchio
chiuso
materiale della scatola
plastica
tipo di montaggio
apparente
classe di protezione
II
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP55
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te