Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2910515
Cod. Produttore
2910515
Cod. EAN
4055626486680

Informazioni di prodotto

Modulo portarelè

Documentazione tecnica

PLC-INTERFACE, composto da base relè e relè a contatto di potenza a innesto con comando manuale, LED di stato integrato, Connessione a vite, 1 contatto di scambio, Ponte raddrizzatore, Tensione d'ingresso: 24 V AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

20.2 V 33.6 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

20.2 V 33.6 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

20.2 V 33.6 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

1

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

apparecchio completo con base

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

104 mm

Produttore

PLC-RSC- 24UC/21HC/MS RELE A VITE