Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2956903
Cod. Produttore
2956903
Cod. EAN
4017918085995

Informazioni di prodotto

Elemento base

Documentazione tecnica

Profilo, Montaggio su guida DIN, Elemento base del modulo connettore, larghezza: 16,5 mm, profondità: 111 mm

materiale

plastica

colore

verde

larghezza

16.5 mm

profondità

111 mm

Produttore

PLC-RSC- 12DC/21-21