Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2970002
Cod. Produttore
2970002
Cod. EAN
4017918087531

Informazioni di prodotto

Elemento laterale

Documentazione tecnica

Profilo, Elemento laterale, con tacca portacartellini, larghezza profilo (interno): 72,2 mm, larghezza profilo (esterna): 77 mm, lunghezza: 11,25 mm, profondità: 15,5 mm

materiale

plastica

colore

verde

altezza

32 mm

profondità

77 mm

Produttore

PLC-OSC-125DC/300DC/ 1