Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
La gamma Ledinaire Waterproof offre prestazioni e durata superiori a un prezzo conveniente. Apparecchi di illuminazione LED adatti a gestire le tue esigenze quotidiane, puoi utilizzarli in un'ampia varietà di ambienti.
adatto per montaggio a parete
materiale della scatola
plastica
colore della scatola
grigio
materiale della copertura
plastica opalina
tipo di tensione
AC
tensione nominale
220 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
adatto per sospensione pendolare
apparecchio di servizio incluso
adatto per fissaggio a soffitto
ripartizione della luce
simmetrico
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
uscita della luce
diretto
adatto per applicazione
grado di protezione (IP)
IP65
resistenza agli urti
IK08
classe di protezione
I
prestazioni del sistema
44 W
flusso luminoso effettivo
4400 lm
colore della luce
bianco
temperatura del colore
4000 K
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
fattore di potenza
0.9
larghezza
97 mm
altezza/profondità
83 mm
lunghezza
1870 mm
corpo luminoso
LED non sostituibile
numero di poli
3
sezione del conduttore
1.5
con corpo luminoso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te