Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F5256
Cod. Produttore
5256
Cod. EAN
8015466012513

Informazioni di prodotto

3F Linda Inox 2x58 HF EP
Il 3F LINDA INOX 2X58 HF EP è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato in acciaio inox, questo prodotto offre una resistenza superiore alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti esigenti. La sua struttura robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Con una configurazione a due vie, il 3F LINDA è perfetto per installazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, dal settore industriale a quello commerciale. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'accesso, mentre le specifiche tecniche garantiscono una connessione elettrica sicura e stabile. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo elettrico efficiente e resistente, capace di soddisfare le esigenze più elevate senza compromessi sulla qualità.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

portalampada

G13

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm